Pakoputkenmutteri
Kuusiomutteri, tyyppi S
PAKOPUTKENMUTTERI CU AV10 M8
Tuotenro 0501103047
EAN 4047376897373
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Soveltuu ruuville | M8 |
Laipan halkaisija 1 | 5,8 mm |
Uran/raon syvyys | 4,6 mm |
Korkeus | 9 mm |
AV/ Leukojen väli | 10 mm |
Pinta/pinnoite | Kuparoitu |
Vastaa alkuperäistä varaosanumeroa | 849928 |
Vastaa alkuperäistä varaosanumeroa 2 | 90502418 |