Pallet truck with double wheels
Pallet truck with double wheels
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
Längd | 1480 mm |
Bredd | 540 mm |
Höjd | 1220 mm |
Gaffellängd | 1150 mm |
Gaffelbredd (inre) | 230 mm |
Min. lyfthöjd | 80 mm |
Max. lyfthöjd | 200 mm |
Gaffelhöjd | 80 mm |
Tjocklek | 0 mm |
Rullhjulsdiameter | 80 mm |
Länkhjulsdiameter | 180 mm |
Diameter på löphjul | 300 mm |
Bredd på kontrollhjul | 50 mm |
Nedre rullbredd | 0 mm |
Material | Stålplåt |
Hjulets material | Nylon (polyamid) |
Lastkapacitet | 2500 kg |
Färg | Gul |
Produktvikt (per artikel) | 64 |