Pallomainen kuulalaakeri FAG
Pallomaiset kuulalaakerit
PALLOM. KUULAL. 2203-2RS-TVH
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Dynaamisesti kulma-asennoituva purkautumaton pallomainen kuulalaakeri
on kevyesti säteittäisesti ja aksiaalisesti kuormitettavissa.
Kartioreikäinen laakeri asennetaan lieriömäiselle akselille kiristysholkin avulla.
Tiedot(X)
- C3:normaalia suurtempi laakerin välys, vierintäelimellä hieman enemmän tilaa laakerirenkaiden välissä
- K:sisäreikä kartiomainen 1:12
- M:massiivi messinkipidin
- TVH:lasikuituvahvistettu polyamidipidin
- 2RS:hankaava kumitiiviste molemmilla puolilla laakeria
Tyypin kuvaus | PALLOM. KUULAL. 2203-2RS-TVH |
Sisähalkaisija (d) | 17 mm |
Ulkohalkaisija (D) | 40 mm |
Tuotteen paino | 96 g |