Laippapultti, kuusiokanta DIN 6921, sinkitty teräs 8.8, sinipassivoitu (A2K)
DIN 6921, teräs 8.8, sinkitty
LAIPPAPULTTI 6921/8 ZN M6X16
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
DIN 6921 on korvattu EN 1665:llä. Joitakin rajoitettuja yhtäläisyyksiä on (joitakin kantojen korkeuksia on muutettu | laipan halkaisija on ennallaan | M10:n, M12:n, M14:n, M16:n ja M20:n avainväliä muutettu | lujuus 12.9 poistettu | hienokierre poistettu).
Tiedot(X)
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d1) | M6 |
Pituus (l1) | 16 mm |
Pään/kannan halkaisija (dc) | 14,2 mm |
Kannan korkeus (k1) | 6,6 mm |
Standardit | DIN 6921 |
Materiaali | Teräs |
Lujuusluokka | 8.8 |
Pinnoite | Sinkitty |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Pään/kannan tyyppi | Kuusiokanta laipalla |
Kannan/vääntiön malli | Ulkoinen kuusio |
Ulkoinen vääntiö / kanta (s1) | AV 10 |
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
Nousu/jako | 1 mm |
Kierteen muoto | Metrinen standardikierre |
Kierteen pituus (metrinen kierre) | 18 mm |
Tuoteluokka | A |