Akselimutteri DIN 981, teräs, pinnoittamaton, kiristysholkeille
DIN 981, pinnoittamaton teräs
AKSELIMUTTERI DIN 981 KM25 M125X2
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija x nousu (D) | M125 x 2 |
Ulkohalkaisija (d1) | 160 mm |
Korkeus (h1) | 21 mm |
Standardit | DIN 981 |
Muoto/malli | KM |
Materiaali | Teräs |
Vetolujuus vähint. | 350 N/mm² |
Pinnoite | Pinnoittamaton |
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |