Usit-tiiviste, tiivisterengas, itsekeskittyvä
Sinkitty teräs, itsekeskittyvä
USIT-TIIVISTE R1 1/2 48,44X60X58
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Sinkitty teräs, sinipassivoitu (A2K)
- Teräksinen tiivisterengas, jossa on kiinteä kuminen tiiviste. Käytetään ruuvin kantojen tiivistämiseen (käytetään pääasiassa Saksan DIN-standardia vastaavien metrikoon kuusioruuvien kanssa) ja laippaliitoksiin.
- Kestää korkeaa painetta ja alipainetta. Hyvä lämmönkesto.
- Tiivistää erinomaisesti tiivisteen tarkan muotoilun ansiosta.
- Ei puristu ulos edes äärimmäisissä paineolosuhteissa metalli–metalli-liitoksen ansiosta.
- Pieni kiristysmomentti
- Asennettua tiivistettä ei tarvitse kiristää uudelleen
- Korvaa aiemmin käytetyt tiivisteet
- Voidaan käyttää useita kertoja
- Helppo, nopea ja luotettava asennus.
- Pään yläpuolinen asennus mahdollinen
- Metallipinnan erikoiskäsittelyä ei tarvita.
- Lämmönkesto -35°C...+120°C
- Kumitiivisteen kovuus: 65-75 Shore
Tiedot(X)
Ammattimainen asennus:
On suositeltavaa, että tiivisterenkaalle tehdään keskitysura, jotta se ei voi joutua epäkeskiseen asentoon.
Sisähalkaisija (d1) | 48,44 mm |
Ulkohalkaisija (d2) | 60 mm |
Paksuus (h1) | 3,25 mm |
Materiaali | Teräs |
Shore A -kovuus | 70 +/- 5 |
Pinnoite | Sinkitty |
Lämmönkestävyys vähint./enint. | -30 – 100 °C |