Pallomainen rullalaakeri, FAG
Pallomaiset rullalaakerit
PALL. RULLAL. 222SM80-TVPA
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Dynaamisesti kulma-asennoituva purkautumaton pallomainen rullalaakeri on korkeasti säteittäisesti ja aksiaalisesti kuormitettavissa.
Kartioreikäinen laakeri asennetaan lieriömäiselle akselille kiristysholkin avulla.
Tiedot(X)
- A:muutettu sisärakenne
- B:muutettu sisärakenne
- E1:vahvistettu rakenne
- K:sisäreikä kartiomainen 1:12
- K30:sisäreikä kartiomainen 1:30
- M:massiivi messinkipidin vierintäelimiin ohjaava
- MA:messinkipidin ohjaus ulkorenkaasta
- MB:messinkipidin ohjaus sisärenkaasta
- TVPB:massiivi-ikkunapidin lasikuituvahvisteista polyamidia, ohjaus sisärenkaasta
- T41D:täryversio, välys C4, sisärenkaassa kovakromipinnoite
- C3:normaalia suurempi laakerin välys, vierintäelimellä hieman enemmän tilaa laakerirenkaiden välissä
- C4:enemmän tilaa, kuin C3 välyksellisellä
- H140:voitelumahdollisuus sekä ulko- että sisärenkaalta, sisä- ja ulkorenkaan vierintätarkkuus P5, suurimman säteispoikkeaman paikka on merkitty sisä- ja ulkorenkaalle
- 222SM:jaettu pallomainen rullalaakeri
Tyypin kuvaus | PALL. RULLAL. 222SM80-TVPA |
Sisähalkaisija (d) | 80 mm |
Ulkohalkaisija (D) | 200 mm |
Leveys (B) | 53 mm |
Tuotteen paino | 8880 g |