Levyruuvi, uppokanta, C-malli, PH-ristiura DIN 7982, sinkitty teräs, sinipassivoitu (A2K)
DIN 7982, sinkitty teräs, uppokanta PH, C-malli
LEVYRUUVI 7982C PH ZN 2,9X13
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Levyruuvit sisältyvät kierteittävien ruuvien tuotevalikoimaan. Kun nämä ruuvit ruuvataan esiporattuun reikään ne poistavat materiaalia kiertyessään kiinnitettävään materiaaliin muodostaen kierteen.
- Ohjearvot alkureiän oikean halkaisijan valintaan on annettu standardissa DIN 7975.
- C-malli = kierre ja terävä kärki
Tiedot(X)
Materiaali | Teräs |
Pinnoite | Sinkitty |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Muoto/malli | C |
Nimellishalkaisija (d1) | 2,9 mm |
Pituus (l1) | 13 mm |
Pään/kannan halkaisija (dk) | 5,5 mm |
Kannan korkeus (k1) | 1,7 mm |
Sisäinen vääntiö/kanta | PH 1 |
Kannan/vääntiön malli | PH |
Pään/kannan tyyppi | Uppokanta, 80 astetta |
Kierteen tyyppi | Itsekierteittävän ruuvin kierre |
Kierteen malli | Täyskierre |
Suoritustasoilmoitus (EU-CPR) | Ei |
Kärjen muoto | C |