Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Asiakaspalvelu 010 308 6700

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Tasakiila, korkea profiili

DIN 6885, ruostumaton teräs, muoto A
TASAKIILA DIN6885-A A4 3X3X8

Tuotenro 040603308

-

Tasakiila, korkea profiili

Tuotenro 040603308

-

Määrä

Pakkauskoko

x500 kpl

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröitymällä pääset hankkimaan yli 75 000 tuotetta

DIN 6885, haponkestävä teräs A4, muoto A

Tuotetiedot

Würth Oy Kuvasto(X)

Kuvaston sivu PDF –tiedostona 1

Tiedot(X)

CAD-tiedot (saatavissa vasta sisäänkirjautumisen jälkeen)

Leveys (b1)

3 mm

Korkeus (h1)

3 mm

Pituus (l1)

8 mm

Materiaali

Ruostumaton teräs A4

Pinnoite

Pinnoittamaton

Muoto

A

DIN

6885

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Würth Oy Kuvasto

Kuvaston sivu PDF –tiedostona  | 

Tuoteluettelon selain

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/Lataukset

 | 

Tekniset tiedot