Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Asiakaspalvelu 010 308 6700

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Nitojahakaset käsikäyttöisiin ja vasaranitojiin

Nitojahakanen vasaranitojiin ja käsikäyttöisiin nitojiin
HAKANEN PF-08 10,8 MM

Tuotenro 0480140008

-

Nitojahakaset käsikäyttöisiin ja vasaranitojiin

Tuotenro 0480140008

-

Määrä

Pakkauskoko

x5000 kpl

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröitymällä pääset hankkimaan yli 75 000 tuotetta

Tuotetiedot

Würth Oy Kuvasto(X)

Kuvaston sivu PDF –tiedostona 1  |  2

Tiedot(X)

CAD-tiedot (saatavissa vasta sisäänkirjautumisen jälkeen)

Leveys (b1)

10,6 mm

Pituus (l1)

8 mm

Nimellishalkaisija

1,25 mm

Materiaali

Teräs

Pinnoite

Pinnoittamaton

Soveltuu vasaranitojaan ja käsinitojaan

Würth ST11
Würth ST11 Ergo
Würth HT34
Bosch HTM57
Esco 11
Esco 11E
Novus J19
Novus J030G
Novus J031G
Rapid 11
Rapid 11E
Rapid 14
Rapid 34
Rapid 44
Rapid 44E
Rapid 136
Rapid 114

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Würth Oy Kuvasto

Kuvaston sivu PDF –tiedostona  | 

Tuoteluettelon selain

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/Lataukset

 | 

Tekniset tiedot