Vetoniitti St/St, kupukanta suljettu
Vetoniitti, kupukanta, teräs/teräs
VETONIITTI ST/ST KUPU SULJ 4X10
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Vetokara: St
Tiedot(X)
Nimellishalkaisija x pituus (Ø d1 x l1) | 2,3 x 10 mm |
Pään/kannan halkaisija (dk) | 4 mm |
Kannan korkeus (k1) | 1,7 mm |
Kiinnitysalue vähint./enint. | 3,0-5,0 mm |
Materiaali, holkki | Teräs |
Materiaali, kara/tappi | Teräs |
Pinnoite, holkki | Sinkitty |
Pinnoite, kara | Pinnoittamaton |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Porareiän halkaisija | 4,1 mm |
Leikkauslujuus | 1700 N |
Vetolujuus | 1860 N |
Pään/kannan tyyppi | Matala kupu-/lieriökanta |