Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Takatulisuoja asetyleeni

Takatulisuoja asetyleeni
TAKATULISUOJA 3/8LH ASETYL 6/8 MM LETKU

Tuotenro 098497433
EAN 4053479974965

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Kiinnitys kahvaan.


Liekinsammutin osa (sintterimetalli) pysäyttää takatulen.


Vastaventtiili estää kaasujen takaisinvirtauksen.


Suodatin estämään roskien joutumisen yksikköön.



Takatulisuoja estää laitteiden puutteellisen kunnon tai virheellisen käytön aiheuttaman hapen takaisinvirtauksen polttokaasuletkuun tai päinvastoin ja estää siten kaasuseosten mudostumisen.


Kaasuseos letkussa aiheuttaa letkuräjähdyksen.


Takatulisuojat on valmistettu standardin SFS-EN 730-1 mukaan.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Kaasu

Asetyleeni

Letkuliitännän halkaisija

6/8 mm

Tuotteen paino

100 g

Pituus

90 mm

Materiaali

Messinki

Liitäntäkierre

3/8

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot