Kartioholkki, tyyppi 1
Kartioholkit
KARTIOHOLKKI 2517-35
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Kartioholkin koko | 2517 |
Poraus | 35 mm |
Kiilaura | 10 mm |
Ulkohalkaisija (D1) | 85,5 mm |
Materiaali | Valurauta |
Välitettävä vääntömomentti enintään | 1310 Nm |
Kiristysmomentti | 48 Nm |
Paino | 1,34 kg |