Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Pallomainen rullalaakeri, FAG

Pallomaiset rullalaakerit, FAG
PALLOM. RULLAL. 22210-E1-K

Tuotenro 1780005250

EAN 4026677804877

-
Pallomainen rullalaakeri, FAG

Tuotenro 1780005250

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Purkaantumattomat pallomaiset rullalaakerit ovat korkeasti säteittäisesti ja aksiaalisesti kuormitettavissa olevia laakereita.

Pallomaiset rullalaakerit kestävät raskaita kuormituksia molempiin suuntiin. Ne ovat itseasettuvia ja mukautuvat linjausvirheeseen ja akselin taipumaan käytännössä ilman kitkan tai lämpötilan nousua. Rakenteessa on voitelu-ura ja voitelureiät jälkivoitelua varten. Laakereita voidaan käyttää modulaarisessa järjestelmässä, mukaan lukien pesät, holkit ja mutterit.
Kartioreikäinen laakeri asennetaan lieriömäiselle akselille kiristysholkin avulla.



  • Suuri kuormankantokyky

  • Sallii kulmavirheen

  • Jälkivoiteluominaisuudet

  • Matala kitka ja pitkä kestoikä
Huomautus

Laakerit ovat saatavana säteisvälyksellä C3 (normaalia suurempi välys).

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Ohjeet
  • A:muutettu sisärakenne

  • B:muutettu sisärakenne

  • E1:vahvistettu rakenne

  • K:sisäreikä kartiomainen 1:12

  • K30:sisäreikä kartiomainen 1:30

  • M:massiivi messinkipidin vierintäelimiin ohjaava

  • MA:messinkipidin ohjaus ulkorenkaasta

  • MB:messinkipidin ohjaus sisärenkaasta

  • TVPB:massiivi-ikkunapidin lasikuituvahvisteista polyamidia, ohjaus sisärenkaasta

  • T41D:täryversio, välys C4, sisärenkaassa kovakromipinnoite

  • C3:normaalia suurempi laakerin välys, vierintäelimellä hieman enemmän tilaa laakerirenkaiden välissä

  • C4:enemmän tilaa, kuin C3 välyksellisellä

  • H140:voitelumahdollisuus sekä ulko- että sisärenkaalta, sisä- ja ulkorenkaan vierintätarkkuus P5, suurimman säteispoikkeaman paikka on merkitty sisä- ja ulkorenkaalle

  • 222SM:jaettu pallomainen rullalaakeri

Tyypin kuvaus

PALLOM. RULLAL. 22210-E1-K

Sisähalkaisija (d)

50 mm

Ulkohalkaisija (D)

100 mm

Leveys (B)

25 mm

Tuotteen paino

800,000 g

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot