Pallomainen rullalaakeri
Pallomainen painerullalaakeri
PALLOM. PAINERULLAL. 29344-E1
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
pallomainen rullalaakeri on korkeasti
säteittäisesti ja aksiaalisesti kuormitettavissa.
Kartioreikäinen laakeri asennetaan lieriömäiselle
akselille kiristysholkin avulla.
Tiedot(X)
Tyypin kuvaus | PALLOM. PAINERULLAL. 29344-E1 |
Sisähalkaisija (d) | 220 mm |
Ulkohalkaisija (D) | 360 mm |
Leveys (B) | 85 mm |
Tuotteen paino | 29900 g |