Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Pallomainen rullalaakeri

Pallomainen painerullalaakeri
PALLOM. PAINERULLAL. 29424-E1

Tuotenro 1780014330
EAN 4012802190526

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Dynaamisesti kulma-asennoituva purkautumaton
pallomainen rullalaakeri on korkeasti
säteittäisesti ja aksiaalisesti kuormitettavissa.

Kartioreikäinen laakeri asennetaan lieriömäiselle
akselille kiristysholkin avulla.
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tyypin kuvaus

PALLOM. PAINERULLAL. 29424-E1

Sisähalkaisija (d)

120 mm

Ulkohalkaisija (D)

250 mm

Leveys (B)

78 mm

Tuotteen paino

15900 g

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot