Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Paloakryyli ACR 240

Paloakryyli, ACR 240
WÜRTH PALOAKRYYLI ACR 600ML CE

Tuotenro 0893311008

EAN 4046777485929

-
Paloakryyli ACR 240

Tuotenro 0893311008

-
Määrä
P-koko:
x 12 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Eristävä ja tehokas paloakryyli, jota käytetään liikuntasaumojen palosaumaukseen ja läpivientien paloturvalliseen tiivistämiseen.
  • Palonkestävyysluokka enintään EI 240

  • Nopea kiinnitys, suurimmaksi osaksi yhdelle puolelle

  • Erinomainen äänieristys saumoissa, joiden syvyys on vain 12 mm.

  • Vaarallisia aineita vapautuu vain vähän

  • Ei sisällä halogeenejä tai silikonia, voidaan maalata päälle

  • Tarttuu hyvin kaikille pinnoille

  • Kestää kosteutta ja roiskevettä

  • Hajuton ja UV-kestävä

  • Testattu laajasti paloturvallisissa käyttökohteissa
Huomautus

Kun tuotetta käytetään läpivientien palokatkoihin tai saumojen palosaumaukseen, on toimittava asiakirjojen ETA-21/0084 ja ETA-21/0085 sekä asennusohjeiden mukaisesti.

ETA 21/0084 - liikuntasaumojen saumaus


ETA-21/0085-palokatkot

Tuote on M1-luokituksen mukainen


Würth paloakryyli ACR on listattu Pohjoismaisen Ympäristömerkinnän rakennustuotetietokantaan ja sitä voidaan käyttää Joutsenmerkityissä rakennuksissa.

Käyttöalue
  • Vaaka- ja pystysuuntaisten liikuntasaumojen palosaumaukseen vähäisellä laajenemisella massiiviseinissä, kevyissä väliseinissä ja massiivilattiarakenteissa, rakenteen alapuolella sisäkatoissa.

  • Metalli- ja muoviputkien sekä sähkökaapelien läpivientien paloturvalliseen tiivistämiseen massiiviseinissä, kevyissä väliseinissä ja massiivilattiarakenteissa, rakenteen alapuolella sisäkatoissa.
Ohjeet

Käyttöpinnan on oltava puhdas, pölytön ja rasvaton. Kohdista patruunapuristimella. Käytä tarkkuutta vaativassa työssä lastaa tai veistä. Jos täytemateriaalia tarvitaan, se on asennettava tiukasti määritettyyn syvyyteen.

Väri

Valkoinen

Rakennusmateriaaliluokka

B-s1, d0 - Vaikeasti syttyvä

Käsittelylämpötila vähint./enint.

5 – 30 °C

Säilyvyysaika tuotannosta

24 Kuukautta

Sisältö/tilavuus

600 ml

Kemiallinen perusta

Akrylaatti

Tuotepakkaus

Patruuna kalvolla

Säilyvyysaika, edellytykset

10 - 30°C lämpötilassa

Tiheys/ominaispaino

1,56 g/cm³

Kovettuneen materiaalin lämmönkestävyys vähint.

-20 °C

Kovettuneen materiaalin lämmönkestävyys enint.

70 °C

Kalvonmuodostusaika vähint.

25 min

Tuotteen paino

984,000 g

Tarvitsetko myös näitä:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Würth FP - palovilla, täytemateriaali

PALOVILLA ACR 15KPL 25X48X600MM

Suuritiheyksinen maa-alkalisilikaattivilla (AES) liikuntasaumojen palosaumaukseen sekä seinä- ja lattialäpivientien (sisäkattojen) paloturvalliseen tiivistämiseen.
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot