Paloilmoituspainike, merkintäkilpi
Palohälytin fluoresoiva (merkki)
PALOILMOITUSPAINIKE
Tuotenro 0899075641
EAN 4053479963693
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Fluoresoivan palohälytin-infokilven avulla voi varmistaa palohälyttimen helpon paikannuksen ja näin se parantaa yleistä turvallisuutta. Kyltin jälkivalaisevan PVC / sinkkisulfidi -materiaali varmistaa, että opasteen informaatio näkyy jopa tunteja valojen sammumisen jälkeen. Palohälytinkilpi on helppo asentaa.
Tiedot(X)
Pituus (kokonaispituus) | 200 mm |
Leveys | 200 mm |
Paksuus | 1,1 mm |
Materiaalin paksuus | 1,1 mm |
Materiaali | PVC -Polyvinyylikroridi |
Materiaali, pohjalevy | Polyvinyylikloridi – PVC |
Väri | Punainen, Keltainen |
Tuotteen paino | 73,000 g |