Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Palokatkomassa Sealfire W1000 CE

Palomassa/-sementti, W1000 CE
SEALFIRE W1000 CE PALOMASSA 20KG

Tuotenro 089330222

EAN 4053479954752

-
Palokatkomassa Sealfire W1000 CE

Tuotenro 089330222
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
Palokatkomassa W1000 CE tarjoaa tehokkaan ja luotettavan ratkaisun palokatkojen tiivistämiseen erilaisiin rakennusmateriaaleihin. Helppokäyttöinen palomassa luo luotettavan suojan metalliputkien ja sähkökaapeleiden ympärille palotilanteissa.

Palokatkomassa W1000 CE tarjoaa tehokkaan ja luotettavan ratkaisun palokatkojen tiivistämiseen. Sen avulla voit helposti tiivistää sähkökaapelit, metalliputket ja yhdistelmäläpiviennit osastoivissa rakenteissa. Palomassa tarttuu tiiviisti erilaisiin rakennusmateriaaleihin, kuten betoni, kevytbetoni, tiili ja kipsi, ja luo luotettavan palokatkon metalliputkien ja kaapeleiden ympärille. Tuotteen käyttö on helppoa ja turvallista, ja se tarjoaa luotettavan suojan palotilanteissa.



  • Palokatkomassa osastoivien rakenteiden tiivistämiseen

  • Käytetään osastoivissa rakenteissa sähkökaapeli-, metalliputki- ja yhdistelmäläpivientien tiivistämiseen.

  • Tarttuu tiiviisti yleisesti käytettyihin rakennusmateriaaleihin, kuten betoni, kevytbetoni, tiili ja kipsi.

  • Muodostaa tiiviin palokatkon kupari- ja alumiinikaapeleiden sekä metalliputkien ympärille pysty- ja vaakarakenteissa.

Sealfire W1000 palomassa on listattu Pohjoismaisen Ympäristömerkinnän rakennustuotetietokantaan ja sitä voidaan käyttää Joutsenmerkityissä rakennuksissa.

Tuotepakkaus

Säkki

Sisällön paino

20 kg

Väri

Valkoinen, natural

Rakennusmateriaaliluokka

C - Vaikeasti syttyvä

Tiheys/ominaispaino

2,3 g/cm³

Säilyvyysaika tuotannosta

12 Kuukautta

Säilyvyysaika, edellytykset

säilytys viileässä ja kuivassa paikassa, 10 - 25°C lämpötilassa

Rakennusmateriaaliluokka, edellytykset

DIN EN 13501-1 -standardin mukaisesti

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot