Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Palokatkonauha IS-R-Plus

Palokatkonauha IS-R-Plus
WÜRTH IS-R-PLUS WRAP 50MM X 18,5M

Tuotenro 0893304308

EAN 4053479127835

-
Palokatkonauha IS-R-Plus

Tuotenro 0893304308
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
Yksittäisten putkien läpivientien paloturvalliseen tiivistämiseen.

Palokatkonauha putkien läpivientien paloturvalliseen tiivistämiseen.


  • Palonkestävyysluokka enintään EI 240 U/C tai EI 90 U/U

  • Helppo asentaa

  • Voidaan asentaa ahtaisiin tiloihin

  • Erittäin monipuolinen, joten sopii halkaisijaltaan erikokoisille putkille

  • Mahdollistaa 0 mm:n etäisyydet osastojen välillä
Huomautus

Katso Würth ETA 16/0469 ja asennusohjeet läpivientien paloturvalliseen tiivistämiseen.

Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA16/0469

Palokatkonauha IS-R-Plus on listattu Pohjoismaisen Ympäristömerkinnän rakennustuotetietokantaan ja sitä voidaan käyttää Joutsenmerkityissä rakennuksissa.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Palamattomien muoviputkien paloturvalliseen tiivistämiseen – eristeellä tai ilman eristettä – kevyissä väliseinissä ja massiiviseinissä ja massiivilattiarakenteissa.


Hyväksytyt putkityypit:


  • PVC-, PP- ja PE-putket

  • Erikoisviemäriputket (esim. Polokal NG, Wavin Si Tech, Rehau Raupiano ja Geberit Silent PP)

  • Monikerroksiset komposiittiputket (esim. Aquatherm green pipe MS, Uponor MLC ja Alpex Duo)
Ohjeet

Nauhan pituus ja erityisesti kerrosten määrä on ilmoitettu asennusohjeissa. Nauha voidaan leikata helposti saksilla tai mattoveitsellä.


Ilmoitettu määrä kerroksia kierretään putken ympärille putken läpiviennin, aukon eteen. Putken päähän kiinnitetään teippiä. Tämän jälkeen nauha työnnetään aukkoon.


Jäljelle jäävät raot tiivistetään A1-luokitellulla laastilla tai kipsilaastilla.

Paksuus

2,0 mm

Pituus (kokonaispituus)

18,5 m

Leveys

50,0 mm

Kiinnitys/tartunta

Ei itseliimautuva

Paloluokka/palonkestävyys

EI120

Väri

Mustanharmaa

Materiaali

Grafiitti

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot