Palokitti Ø 15 mm:n nauha
Tiivistävä palokittinauha
PUTTY PALOKITTI D15MM X 200MM 5KPL
Tuotenro 0893306801
EAN 4056807484648
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Palosuojausluokitus enintään EI 240
- Yksittäisen kaapelin halkaisija enintään 80 mm, useiden enintään 50 mm
- Metalliputkien halkaisija enintään 324 mm
- Uudelleenkäytettävä
- Eristää ääntä
- Kestää ikääntymistä
- Ei sisällä vaarallisia materiaaleja tai haihtuvia orgaanisia yhdisteitä
- Helppo käsitellä ilman työkaluja
Kun tuotetta käytetään läpivientien palokatkoihin, on toimittava ETA 21/0074:n ja teknisten asiakirjojen mukaisesti.
ETA-21/0074
Tiedot(X)
Kaapelien ja metalliputkien läpivientien paloturvalliseen tiivistämiseen massiivilattiarakenteissa, rakenteen alapuolella sisäkatoissa, massiiviseinissä ja kevyissä väliseinissä. Tiivistää rengasmaiset ja pienet (≤10 mm) välit putken ja seinän/ lattian (sisäkaton) välissä.
Käyttöpinnan ja kaapelin tai putken on oltava kuiva, eikä siinä saa olla rasvaa eikä pölyä. Muotoile kitti tiukasti putken ympärille ja paina seinää vasten.
Tuotepakkaus | Pahvi |
Paloluokka/palonkestävyys | EI240 |