Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Paloliima ja -tiivistysmassa FP Special, kuumankestävä tiivistysmassa

Paloliima ja -tiivistysmassa FP Special
KUUMANKESTÄVÄ 1200°C TIIVISTEMASSA 310ML

Tuotenro 0893313310

EAN 4068362008412

-
Paloliima ja -tiivistysmassa FP Special, kuumankestävä tiivistysmassa

Tuotenro 0893313310

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Kuumankestävä liima ja tiivistysmassa on käyttövalmis tahna, jota voidaan käyttää hyvin korkeille lämpötiloille altistuvien pintojen liimaamiseen ja tiivistämiseen

Mineraalikuitulevyjen liittäminen teräkseen, puuhun ja betoniin sekä uunien, savupiippujen, lämminvesivaraajien ja putkien liitosten ja rengasvälien tiivistämiseen. Voidaan käyttää pienten halkeamien ja reikien täyttämiseen ja korjaamiseen.


  • Välitön tarttuminen ja korkea tartuntalujuus kovettumisen jälkeen

  • Kestää jopa 1 200 °C:n lämpötiloja

  • Kovettuu nopeasti, erityisesti korkeissa lämpötiloissa

  • Vähäinen valuminen

  • Useimmilla pintamateriaaleilla ei tarvita pohjustetta

  • Lähes hajuton, ei sisällä VOC-yhdisteitä
Käyttöalue

Soveltuu useimmille pinnoille, mukaan lukien muuratut pinnat, betoni, kipsi, puu, metalli, lasi, paperi ja keraamiset pinnat.

Ohjeet

Kaikkien pintojen on oltava kuivia, puhtaita ja rasvattomia. Levitä tiivistysmassaa tasaisesti ja varmista, että kontakti on hyvä. Kiinnitä osat välittömästi yhteen ja tarvittaessa tasoita liitokset kostealla liinalla tai pienellä määrällä vettä. Puhdista työkalut ja ylimääräinen kovettumaton materiaali vedellä. Pidä kiinnitettävät osat pakkaselta suojattuna, kunnes aine on täysin kovettunut (48 tuntia).

Sisältö/tilavuus

310 ml

Tuotepakkaus

Patruuna

Kemiallinen perusta

Täyteaineita sisältävä polymeeridispersio

Väri

Beige

Säilyvyysaika

18 Kuukautta

Viskositeetti/tasaisuus

Keskitason viskoosinen tahna

Liiman lämmönkestävyys enint.

1200 °C

Käyttölämpötila vähint./enint.

5-30 °C

Kuivumisaika, läpikuiva vähint.

12 h

Kuivumisaika, läpikuiva enint.

48 h

Kuivumisaika, läpikuiva, edellytykset

Huoneenlämmössä

Leimahduspiste

1200 °C

pH-arvo

11

Liiman lämmönkestävyys vähint.

-50 °C

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot