Palomansetti FP
Palomansetti palokatkoihin
WÜRTH FP PALOMANSETTI CE 55MM
Tuotenro 0893304760
EAN 4053479857220
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Eristävä ja tehokas palomansetti palokatkoihin:
- Palonkestävyysluokka enintään EI 240 U/U
- Yksinkertainen kiinnitys, nopea ja pitävä asennus
- Erittäin hyvä ilmavirran aiheuttaman äänen vaimennus
- Huoltovapaa
Kun käytetään paloluokiteltuja läpivientien tiivisteitä, on toimittava ETA 24/0629:n ja Würthin asennusohjeiden mukaisesti.
ETA 24/0629
Würth FP palomansetti on listattu Pohjoismaisen Ympäristömerkinnän rakennustuotetietokantaan ja sitä voidaan käyttää Joutsenmerkityissä rakennuksissa.
Tiedot(X)
Käyttö betonilattiarakenteissa, muuratuilla pinnoilla, puurungorakenteissa.
Palonkestävyysluokiteltu putkille, joiden materiaalina on PVC, PE tai PP sekä erilaisille viemäri-/jätevesi- ja äänieristysputkille.
Erilaiset viemäri-/jätevesi ja äänieristysputket
Johto-/kaapeliniput ja kaapelikanavat
Eristetyt metalliputket
Erilaisille putken halkaisijoille ja putken läpivientien asennuskulmille on erilaisia mansettikokoja.
Kiinnitä mansetti seinän kummallekin puolelle tai lattiarakenteen alapuolelle.
Ennen kuin asennat mansetin, täytä aukon muut saumat ACR 240 -paloakryylillä tai tarvittaessa ACR 240 -paloakryylin ja mineraalivillan yhdistelmällä.
Avaa mansetti lukitusmekanismista ja asenna putken ympärille. Kiinnitä sitten mansetti seinään tai lattiaan ankkureilla.
Nimellisleveys DN | DN 55 |
Sisähalkaisija | 59 mm |
Ulkohalkaisija | 68 mm |
Korkeus | 50 mm |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!