Palomansettisarja EC Endless
Muotoiltava EC-endless-mansettisarja, läpiviennit
WÜRTH ENDLESS MANSETTI CE 32-160MM
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/38359.jpg)
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Suorille läpivienneille
- Mansetti voidaan asentaa aivan kiinni (etäisyys 0 mm) aBG Z-19.53-2551:n mukaisesti (Saksan yleinen tyyppihyväksyntä)
- Sopii jälkiasennukseen
- Kauluksellisia mansetteja voi käyttää yhdessä mansettinauhan kanssa
- Matala asennuskorkeus
- Kulmaratkaisut ovat mahdollisia
- Vähän kiinnityspisteitä: ∅ 110 mm vain 3 korvaketta
- Kun mansetin korkeus on ≥ ∅ 110 mm, asennuskorkeus on vain 40 mm
- Endless-mansetti, joka on riippumaton putken halkaisijasta
- Voidaan asentaa erittäin ahtaisiin tiloihin
Lisätietoa palokatkoista on Eurooppalaisessa teknisessä hyväksynnässä ETA-13/0791.
Seinä- ja lattialäpiviennit, palonkestävä, Z-19.53-2549
Tiedot(X)
F4-järjestelmään käytettäessä EC Endless Collar F4 palokatkomansettia
- Seinä- ja lattialäpivienteihin (lattiarakenteen alapuolella sisäkatossa), joiden palonkestävyysluokka on palonkestävä
- Eristämättömille palaville putkille, joiden ulkohalkaisija on enintään 160 mm, valinnaisesti PEäänieristetyllä letkulla
- PE-äänieristetty letku, jonka eristeen paksuus on ∅ 4 mm
- Synteettinen kumieriste muoviputkille ja kupariputkille sekä teräksestä ja ruostumattomasta teräksestä valmistetuille putkille
- PVC-, PE- ja PP-putket
- Mineraalivahvistetut muoviputket, kuten Poloplast - Polokal NG, Wavin - SI Tech, Geberit - Silent PP, Rehau - Raupiano Plus, Coes Blue Power, Valsir - TRIplus, Mainpex - Mainpower
- Monikerroskomposiittiputket, kuten Fusiotherm Stabi, Uponor Unipipe, alpex F 50 / alpex L
- Kupariputkille sekä teräksestä ja ruostumattomasta teräksestä valmistetuille putkille
Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa | 26 KPL |
Rakennusmateriaaliluokka, edellytykset | DIN EN 13501 -standardin mukaisesti |
Paksuus | 2 mm |
Paloluokka/palonkestävyys | EI120 |
Soveltuu muoviputkelle (ulkohalkaisija) | 160 mm |
Soveltuu enint. runkoputkelle | 160 mm |
Soveltuu vähint. runkoputkelle | 32 mm |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!