Palopostiliitin ulkokierteellä
Palopostiliitin, ulkokierre
PALOPOSTILIITIN AL DN50, 2"UK
Tuotenro 5971174050
EAN 4056807010243
-
Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Jos haluat tarkastella Würth Oy-liikkeen varastotilannetta, kirjaudu sisään käyttäjätunnuksillasi.
Jos sinulla on kysyttävää, soita asiakaspalvelumme numeroon 010 308 6700.
Haluatko rekisteröityä verkkokaupan käyttäjäksi?
Ole hyvä ja siirry eShopissa olevalle rekisteröitymissivulle.
Ainoastaan yritysasiakkaille
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Palopostiliitin ulkokierteellä.
Palopostipikaliitin paloletkuille, uppopumpuille ym.
- Kynsiväli DN50 / 2” = 67,5mm
- Kynsiväli DN80 / 3” = 104,5mm
- Kynsiväli DN100 / 4” = 142,5mm
Tuotetiedot
Tiedot(X)