Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Palosilikoni FP/SIL 240

Palosuojasilikoni SIL 240 EI 240
WÜRTH FP PALOSILIKONI VALK. 310ML

Tuotenro 08923141

EAN 4068362013201

-
Palosilikoni FP/SIL 240

Tuotenro 08923141

-
Määrä
P-koko:
x 20 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Fireseal - passiiviset palosuojajärjestelmät
Palonkestävyys: EI 240
  • Liikuntasaumojen tiivistämiseen

  • Elastinen, yksikomponenttinen silikoni, joka luo pitävän tiivistyksen savun, myrkyllisten kaasujen, lämmön ja liekkien leviämiselle seinien ja osastojen lattioiden läpi

  • Käytetään yhdessä kivivillan kanssa EI-palonkestävyysarvojen saavuttamiseksi

  • Erinomainen joustavuus

  • Optimaalinen tarttuvuus, jopa huokoisiin materiaaleihin, kuten betoniin, kipsilevyyn jne.

  • EI voi päällemaalata

  • Kestää ikääntymistä ja sään vaikutuksia, kestää hyvin UV-säteilyä, hajuton

  • Ei suositella muovimateriaaleille, kuten PE, PP tai PTFE, tai tiivistämiseen alueilla, jotka ovat jatkuvasti kosketuksissa veteen, tai vaakasuuntaisille seinäliitoksille tai peilien, marmorin tai luonnonkiven liimaamiseen

  • Korkea palonkestävyys, jopa 240 minuuttia (liitoksen tyypistä riippuen)

  • Voidaan käyttää minkä tahansa pituisiin liitoksiin

  • Pitkät palonkestävyysajat jopa niinkin ohuissa kuin 100 mm:n seinissä.

  • Voidaan käyttää lattioiden lisäksi myös betonista, kipsilevystä ja umpi- ja ontelotiilistä valmistetuissa seinissä, kunhan niiden paksuus on vähintään 100 mm

  • Joustavuutensa ansiosta mukautuu helposti liitosten erilaisiin muotoihin

  • Helppo käsitellä ja levittää: voidaan levittää tavallisella silikonipuristimella

  • Yhden patruunan riittoisuus: noin 3 m (10 x 10 mm:n nauha)
Huomautus

EN13501-2 mukainen



Huomioi sijoitteluohjeet kussakin tapauksessa



Koska materiaali ei ole paisuvaa, se ei sovellu läpivientejä (putkia, kaapeleita jne.) sisältävien liitosten palonkestävään tiivistykseen. Käytä muita palosuojajärjestelmiä

Palonkestävyysarvot standardin EN13501-2 mukaiset - käyttö seinissä
Seinän vähimmäispaksuus (mm)Näytteen nimiLiitoksen leveys (mm)Kivivillan paksuus/mm (tiheys ≥ 45 kg/m3)SIL 240 -silikonin paksuus/mmPalonkestävyys
100C4020*10*EI 120
100D1020*10*EI 120
*Käyttö seinän molemmin puolin
Palonkestävyysarvot standardin EN13501-2 mukaiset - käyttö katossa
Katon vähimmäispaksuus (mm)Näytteen nimiLiitoksen leveys (mm)Kivivillan paksuus/mm (tiheys ≥ 45 kg/m3)SIL 240 -silikonin paksuus/mmPalonkestävyys
150G4050*20*EI 180
150H1050*10*EI 240
* Käyttö katon molemmin puolin
Käyttöalue
Ohjeet
Käyttöalue

Korkeaa palonkestävyyttä vaativien liikuntasaumojen tiivistämiseen


Soveltuu käytettäväksi sekä seinissä että lattioissa

Väri

Valkoinen

Sisältö/tilavuus

310 ml

UV-säteilyn kestävyys

Kyllä

Säilyvyysaika tuotannosta

18 Kuukautta

Säilyvyysaika, edellytykset

5 - 35°C lämpötilassa

Shore A -kovuus

25

Kemiallinen perusta

Neutraalisti silloittunut silikonipolymeeri

Kovettumisnopeus (täysin kovettunut)

2 mm/vrk

Tiheys/ominaispaino

1,4 g/cm³

Kalvonmuodostusaika vähint.

20 min

Tarvitsetko myös näitä:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Patruunapuristin, korkealaatuinen

PATRUUNAPURISTIN WÜRTH 310 ML

Korkealaatuinen malli, puoliavoin teräslevyrunko muovisella kahvalla