Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Palosilikoni Sealfire W200 CE

Sealfire W200 CE -palosilikoni
SEALFIRE W200 CE PALOSILIKONI 310ML

Tuotenro 0893301009

EAN 4068362152313

-
Palosilikoni Sealfire W200 CE

Tuotenro 0893301009

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Sealfire W200 CE -palosilikoni tarjoaa luotettavan ja kestävän palokatkoksen ja palosauman eri rakennusmateriaaleille. ETA-hyväksytty ja CE-merkitty silikoni tarttuu erinomaisesti erilaisiin materiaaleihin ja suojaa kosteudelta, UV-säteilyltä sekä kemialliselta rasitukselta.

Sealfire W200 CE -palosilikoni on luotettava ja turvallinen valinta palokatkoksi ja palosaumaukseen, sillä se on ETA-hyväksytty ja CE-merkitty. Silikoni tarttuu erinomaisesti erilaisiin rakennusmateriaaleihin, kuten lasiin, metalliin, PVC:hen, puuhun, kiveen ja betoniin. Sen elastinen rakenne tekee siitä kestävän kosteutta, kemiallista rasitusta, UV-säteilyä, luonnon rasituksia sekä rasvoja ja öljyjä vastaan, tarjoten luotettavan tiivistyksen ja sauman erilaisille työkaluille, koneille ja laitteille.



  • ETA-hyväksytty ja CE-merkitty palokatko ja palosaumaus silikoni

  • Tarttuu hyvin erilaisiin rakennusmateriaaleihin: lasi, metalli, PVC, puu, kivi, betoni yms. rakennusmateriaaleihin.

  • Massa muodostaa elastisen, kosteutta, kemiallista rasitusta, UV-säteilyä, luonnon rasitusta ja rasvoja sekä öljyjä kestävän sauman ja tiivistyksen.

Väri

Valkoinen

Sisältö/tilavuus

310 ml

Rakennusmateriaaliluokka

F - Helposti syttyvä

Rakennusmateriaaliluokka, edellytykset

DIN EN 13501 -standardin mukaisesti

UV-säteilyn kestävyys

Hyvä

Säilyvyysaika tuotannosta

12 Kuukautta

Säilyvyysaika, edellytykset

säilytys viileässä ja kuivassa paikassa, 10 - 25°C lämpötilassa

Tuotepakkaus

Patruuna

Venymiskyky

25 %

Kemiallinen perusta

Asetaattikovettuva tiivistysaine

Kovettumisnopeus (täysin kovettunut)

3 mm/vrk

Tiheys/ominaispaino

1,01 kg/l

Kovettuneen materiaalin lämmönkestävyys vähint.

-40 °C

Kovettuneen materiaalin lämmönkestävyys enint.

140 °C

Kalvonmuodostusaika vähint.

10 min

Sisällön paino

310 g

Haju/tuoksu

Viinietikka

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot