Palosuojattu poolopaita
Poolopaita, antiflame
PALOSUOJATTU POOLOPAITA, XXL
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
EN 11612 A1, B1, C1
EN 1149-5
IEC 61482-2:2009, LK1
- Poolopaidan materiaali antaa täydellisen suojan kuumuutta vastaan
- Suojaavat ominaisuudet ovat ikuiset, eivät kulu pois pestäessä
- Hyvä kosteuden siirto iholta.
- Neulos on palamatonta 98,6% meta-aramidia ja siinä on 1,4 % carbon kuitua, joka tekee siitä myös antistaattisen
- Pesu 60°C
- EN 11612 A1, B1, C1
- EN 1149-5
- IEC 61482-2:2009, LK1
Tiedot(X)
Väri | Musta |
Koko | XXL |
Standardit | ISO 11612, EN 1149-5 |