Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Palovaahto Sealfire W300

Sealfire W300 CE -palovaahto
SEALFIRE W300 CE PALOVAAHTO PILLI

Tuotenro 0893303350

EAN 4056807696218

-
Palovaahto Sealfire W300

Tuotenro 0893303350

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Sealfire W300 CE -palovaahto on luotettava valinta palokatko- ja palosaumaustarpeisiin. Sen ETA-hyväksyntä ja CE-merkintä takaavat turvallisen käytön ja täyttävät alan standardit.

Sealfire W300 CE -palovaahto on luotettava ja turvallinen palokatko- ja palosaumausvaahto, joka on ETA-hyväksytty ja CE-merkitty. Se soveltuu erinomaisesti puukarmisiin palo-oviin ja ikkunoihin sekä sähkökaapeleiden ja metalliputkien läpivientien palokatkoihin. tuotteen asennusohjeet löytyvät Würth palokatkovalitsimesta.. Sealfire W300 CE -palovaahto on luotettava valinta, kun haluat varmistaa rakennuksen paloturvallisuuden ja noudattaa alan standardeja.



  • ETA - hyväksytty ja CE-merkitty palokatko- ja palosaumausvaahto

  • Pillipullo

  • Puukarmiset palo-ovet ja ikkunat

  • Sähkökaapelit, metalliputket

  • Hyväksytyt asennusohjeet löytyvät Palokatkovalitsimesta

Sisältö/tilavuus

750 ml

Kemiallinen perusta

Polyuretaani

Tiheys/ominaispaino

1,2 g/cm³

Tiheys, edellytykset

20 °C lämpötilassa, kun suhteellinen kosteus on 50 %

Väri

Punainen

Tuotepakkaus

Purkki

Sauman leveys vähint.

10 mm

Sauman leveys enint.

50 mm

Lämmönkestävyys vähint.

-40 °C

Lämmönkestävyys enint.

90 °C

Käsittelylämpötila vähint.

5 °C

Käsittelylämpötila enint.

30 °C

Käsittelylämpötila vähint./enint.

5 – 30 °C

Kalvonmuodostusaika vähint.

20 min

Kalvonmuodostusaika, edellytykset

20 °C, Ri 0 ja 65 %:n suhteellisessa kosteudessa, märän kalvon paksuus 100 mikronia

Kovettumisnopeus (täysin kovettunut)

20 mm/vrk

Kovettunut / täysin kovettunut edellytykset

20 °C lämpötilassa, kun suhteellinen kosteus on 50 %

Kovettumisnopeus / edellytykset (täysin kovettunut)

20 mm/vrk / 20 °C lämpötilassa, kun suhteellinen kosteus on 50 %

Riittoisuus (tilavuus) noin

45 dm³

Riittoisuuden edellykset

23°C lämpötilassa ja kun suhteellinen kosteus on 50 %

Keskimääräinen riittoisuus (tilavuus) / edellytykset

45 dm³ / 23°C lämpötilassa ja kun suhteellinen kosteus on 50 %

Silikoni - vapaa

Kyllä

Rakennusmateriaaliluokka

B1 - Vaikeasti syttyvä

Rakennusmateriaaliluokka, edellytykset

DIN EN 13501-1 -standardin mukaisesti

Paloluokka/palonkestävyys

EI120

UV-säteilyn kestävyys

Ei

Säilyvyysaika tuotannosta

12 Kuukautta

Säilyvyysaika, edellytykset

säilytys viileässä ja kuivassa paikassa, 10 - 25°C lämpötilassa

Sisällön paino

800 g

Tuotteen paino

880,000 g

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot