Palovammageeli Cederroth
Palovammageeli/spray Cederroth
PALOVAMMAGEELI 100ML 51011005
Tuotenro 0899520055
EAN 7310610015275
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Cederroth Palovammageeli on helppokäyttöinen ja tehokas ensiaputuote palovammojen hoitoon. Sen viilentävä ja rauhoittava vaikutus lievittää kipua ja estää vamman leviämistä syvemmälle ihoon. Geeli sopii erinomaisesti pieniin palovammoihin, syöpymiin ja auringonpolttamiin, ja se on turvallinen myös lapsille. Palovammageeli on helppo pestä pois. Ponnekaasulla toimivaa geelipulloa voi kolmen vuoden käyttöiän aikana käyttää useaan kertaan, niin pitkään kuin geeliä riittää.
- Erittäin helppokäyttöinen
- Palovammojen ensiapuun
- Viilentää ja rauhoittaa, lieventää tehokkaasti kipua ja estää palovamman etenemistä syvemmälle ihokudoksiin
- Pienempiin palovammoihin, syöpymiin, auringonpolttamiin ja säteilyvaurioihin
- Soveltuu myös lapsille
- Helppo pestä pois
- Voidaan käyttää useampaan kertaan (monikäyttöinen)
- Käyttöaika 3 vuotta
Tiedot(X)
Sisältö/tilavuus | 100 ml |
Haju/tuoksu | Neutraali |
Väri | Läpinäkyvä |
Säilyvyysaika tuotannosta | 5 Vuotta |
Tuotteen paino | 135,000 g |