Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Palovammalaastari Burn Cover

Haavalaastari Hydrogeeli
PALOVAMMALAASTARI BURN COVER 901903

Tuotenro 0899520050

EAN 7310619019038

-
Palovammalaastari Burn Cover

Tuotenro 0899520050
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
Cederroth Burn Cover haavalaastarit tarjoavat viilentävää ja kosteuttavaa suojaa palovammoille. Vedenkestävä ja helppokäyttöinen pakkaus sisältää 10 steriiliä laastaria, jotka nopeuttavat paranemista ja lievittävät kipua.

Cederroth Burn Cover haavalaastarit tarjoavat suojaa ja kivunlievitystä palovammoihin. Haavatyynyn viilentävä hydrogeeli auttaa vähentämään kivun tunnetta ja nopeuttaa paranemista kosteuttavalla vaikutuksellaan. Laastari on vedenkestävä, eikä tartu haavaan, ja sopii myös pieniin haavoihin ja hiertymiin. Pakkaus sisältää 10 steriiliä laastaria, jotka ovat kätevä apu pienissä haavatilanteissa. Turvallinen ja helppokäyttöinen ratkaisu haavojen hoitoon.



  • Haavatyyny ei tartu haavaan

  • Vedenkestävä

  • Burn Cover laastari sopii myös pieniin haavoihin ja hiertymiin

Pakkaus sisältää 10 steriiliä laastaria (74 x 45 mm)

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Pakkaus: Kappalemäärä/ osien määrä

10 KPL

Laastarin pituus

74 mm

Laastarin leveys

45 mm

Väri

Sininen

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot