Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Palovammalaukku BURN KIT 51011013

Palovammalaukku, Cederroth 20 osaa
PALOVAMMALAUKKU BURN KIT 51011013

Tuotenro 0899520240

EAN 7310610021801

-
Palovammalaukku BURN KIT 51011013

Tuotenro 0899520240
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
Cederroth Palovammalaukku - tehokas ensiapuväline palovammojen hoitoon. Sisältää jäähdyttäviä tuotteita ja selkeät ohjeet, helpottaa palovammojen ensiavun antamista kotona tai työpaikalla.

Cederroth Palovammalaukku on täydellinen ensiapuväline palovammojen hoitoon. Laukussa on jäähdyttäviä ja kipua lievittäviä tuotteita ensimmäisen ja toisen asteen palovammoille. Käyttötarkoituksen erottaa muista ensiapulaukuista liekkikuva ja oranssi vetoketju, ja tuotteet on pakattu läpinäkyviin muovitaskuihin helpottaakseen oikean tuotteen löytämistä. Mukana selkeät kuvalliset ohjeet ja tarvittavat ensiaputarvikkeet, kuten palovammageeli, palovammataitokset eri kokoja ja ensiapuside. Turvallinen ja kätevä ratkaisu palovammojen ensiavuksi kotona tai työpaikalla.



Jäähdyttävät ja kipua lievittävät tuotteet ensimmäisen ja toisen asteen palovammoille


  • Laukun käyttötarkoituksen erottaa muista ensiapulaukuista liekkikuva ja oranssi vetoketju

  • Tuotteet on pakattu läpinäkyviin muovitaskuihin, mikä helpottaa ja nopeuttaa oikean tuotteen löytämistä.

  • Tuotteissa selkeät kuvalliset ohjeet

  • Kolme kokoa Cederroth Burn Gel palovammataitoksia: 10x10, 20x20 ja 30x40 cm


Sopiva teline : Seinäkiinnike ensiapupakille tuotenro 0899 520 092 (REF 190400)


Sisältö:


  • 1 x Burn Gel palovammageeli 100ml - REF 51011005

  • 1 x Burn Gel palovammataitos/kasvomaski 30×40cm - REF 51011014

  • 2 x Burn Gel palovammataitos 20×20cm - REF 51011015

  • 4 x Burn Gel palovammataitos 10×10cm - REF 901900

  • 1 x Cederroth 4-in-1 -ensiapuside - REF 1910

  • 1 x verkkoside

  • 6 x sidosrullaa taitosten kiinnittämiseen

  • 2 paria suojakäsineitä

  • 1 x sakset - REF 270002

  • Ensiapuohje ja palovammojen hoito-ohjeet

Mitat: L 305 x K 245 x S 86 mm

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Pituus (kokonaispituus)

60 mm

Leveys

340 mm

Korkeus

250 mm

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Seinäteline ensiapupakeille Cederroth

SEINÄKIINNIKE ENSIAPULAUKUILLE 190400

Seinään kiinnitettävä metallinen teline säilyttää Cederroth ensiapulaukut ja palovammalaukun aina helposti saatavilla.
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot