Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Panosnaulain/pulttipistooli BST 350

Panosnaulain BST 350
PANOSNAULAIN BST350

Tuotenro 086422

EAN 4053479353517

-
Panosnaulain/pulttipistooli BST 350

Tuotenro 086422
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
Puoliautomaattinen panosnaulain, jossa manuaalinen tehonsäätö
  • 6-vaiheinen tehonsäätö

  • Erittäin helppokäyttöinen

  • Tyhjälaukaisun esto

  • Laite on standardin DIN EN 15895 mukainen

  • Työntömäntä systeemi

  • Mukana kantolaukku

Yksittäisille nauloille tai kierrepulteille.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Koneen paino

2,35 kg

Panoksen tyyppi

6,8/11 M

Pituus x leveys x korkeus

340 x 50 x 150 mm

Suositeltu laukaisutiheys enintään / tunti

500 KPL

Panosvahvuus

Kevyt (vihreä), Keskivoimakas (keltainen), Erittäin voimakas (punainen)

Panosnaulain/pulttipistooli BST 350 sisältää:
Kiinnike
1 x
Kiinnike

PURISTIN BST350

Määrä: 1 x
Teräskuula, 6 mm
1 x
Teräskuula, 6 mm

KUULA BST350

Määrä: 1 x
Lastusuojus
1 x
Lastusuojus

SIRPALESUOJA BST 350

Määrä: 1 x
Puhdistussarja
1 x
Puhdistussarja

HUOLTOSARJA BST 350

Määrä: 1 x
Tyhjä salkku naulanohjaimelle BST 350
1 x
Tyhjä salkku naulanohjaimelle BST 350

CASE-EMPTY-(BST 350)

Määrä: 1 x
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.
Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Panosnaulaimen panos KFTZ 11A CE 10 panosta/nauha

PANOSNAULAIMEN PANOS 6,8/11 VIHREÄ

x 100 kpl
Panosnaulaimen panos KFTZ 11A CE 10 panosta/nauha

PANOSNAULAIMEN PANOS 6,8/11 KELTAINEN

x 100 kpl
Panosnaulaimen panos KFTZ 11A CE 10 panosta/nauha

PANOSNAULAIMEN PANOS 6,8/11 PUNAINEN

x 100 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot