Paperinen suojausteippi, suojapaperi
Itseliimautuva suojapaperi
PAPERINEN SUOJAUSTEIPPI 148MMX30M
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Helppo käyttää
- Voidaan irrottaa käsin
- Soveltuu erilaisten pintojen peittämiseen, esimerkkinä lattiat, portaat, ikkunalaudat, lämpöpatterit ja kaiteet
Poistettavissa ilman jäämiä
- Poistettavissa ilman jäämiä jopa 60 päivän kuluttua kiinnittämisestä pintamateriaalin tyypistä riippuen
- Sopii sisäkäyttöön
Uudelleenkäytettävä
Voidaan irrottaa ja kiinnittää uudelleen heti samalle pinnalle tai myöhemmin muulle pinnalle
Sopii herkille pinnoille
Tarttumislujuus: 0,3 N / 25 mm
Ympäristöystävällinen
Liima-aineena vesipohjainen akrylaattiliima
Ihanteellinen käsittelylämpötila noin +15...+30 °C. Varastointilämpötila +10...+30 °C. Suurin sallittu käyttölämpötila +60 °C.
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvot ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelija toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
ITSEKIINNITTYVÄ PAPERINEN SUOJAUSTEIPPI 148MMX30M
- Täysin itseliimautuva peitepaperi nopeaan suojaukseen
- Helppo peittää suuria pintoja
- Voidaan poistaa ilman jäämiä
- Voidaan käyttää uudelleen
- Sopii myös herkille pinnoille - liimauslujuus 0,3N/25mm
- Ihanteellinen käsittelylämpötila n. +15°C - +30°C
- Varastoi lämpötilassa +10°C - +30°C
- Maksimilämpötila kestävyys +60°C
Tiedot(X)
Lattiat, portaat, ikkunalaudat, lämpöpatterit, kaiteet jne.
Ennen tuotteen käyttöä pintojen on oltava puhtaat ja kuivat, eikä niissä saa olla pölyä, rasvaa, öljyä tai muita epäpuhtauksia.
Leveys | 148 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 30 m |
Pinta-ala, alue | 4,44 m² |
Väri | Ruskea |