Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Paperirullateline työkaluvaunun sivulle

Työkaluvaunun Basic/Pro paperirullateline
RULLATELINE TYÖKALUVAUNUUN

Tuotenro 0962646045
EAN 4099618016189

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Kestävä paperirullateline työkaluvaunuille Basic 8.4/8.8 ja Pro 8.4
  • Monipuolinen yhteensopivuus: Paperirullateline sopii työkaluvaunuihin BASIC 8.4, BASIC 8.8 ja Pro 8.4. Helpottaa puhdistuspaperirullien käyttöä.

  • Tukeva ja käytännöllinen: Teline on valmistettu korkealaatuisista materiaaleista, mikä helpottaa rullan vaihtamista ja varmistaa, että paperi repeytyy luotettavasti vedettäessä. Repäisytanko myös estää paperirullan purkautumisen itsestään.

  • Koko sopii erinomaisesti kaikille tavallisille puhdistuspaperirullille: Teline on yhteensopiva kaikkien vakiokokoisten puhdistuspaperirullien kanssa, mikä tekee sen käytöstä helppoa ja vaivatonta.
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Käyttöalue

työkaluvaunut Basic 8.4, Basic 8.8 ja Pro 8.4

Ohjeet

Helppo asentaa ripustamalla sivulle

Soveltuu työkaluvaunuun

Basic 8.4, Basic 8.8, Pro 8.4

Leveys

437 mm

Korkeus

185 mm

Syvyys

218.5 mm

Väri

Pikimusta RAL 9005, strukturoitu

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot