Parallel rest set, accuracy 0.004 mm
ASETUSPALASRJ 35221010
Tuotenro 1970935036
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
EAN | 4039247219513 |
Yhdensuuntaisten tukien pituus | 150 mm |
Yhdensuuntaisten tukien leveys | 10 mm |
Yhdensuuntaisten tukien korkeus | 14 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm, 24 mm, 26 mm, 28 mm, 30 mm, 32 mm, 35 mm, 40 mm, 45 mm, 50 mm |
CN-nimike/tuontikoodinro | 84669360 |
Gross Weight | 10,800 kg |