Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Parallel rest set, tolerance 0.02 mm

ASETUSPALA SRJ 0,02 26256010

Tuotenro 1970934984

-
Parallel rest set, tolerance 0.02 mm

Tuotenro 1970934984
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
Brand

ORION

EAN

4039247170210

Manufacturer Part Number

26256010

Yhdensuuntaisten tukien pituus

150 mm

Yhdensuuntaisten tukien leveys

10 mm

Yhdensuuntaisten tukien korkeus

14 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm, 24 mm, 26 mm, 28 mm, 30 mm, 32 mm, 35 mm, 40 mm, 45 mm, 50 mm

Nimellistoleranssi, korkeus 14-30mm

+/- 0,020 mm

Paritoleranssi

0,01 mm

CN-nimike/tuontikoodinro

84669360

Gross Weight

11,400 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot