Particle filter for CALLISTO
Particle filter for CALLISTO
Varunr. 0984700019
EAN-nummer 4065746464710
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
Längd | 176 mm |
Bredd | 111 mm |
Förvaringstemperatur/förvaringsförhållanden | -5 till 50 °C °C |
Min./max. lagringstemperatur | -5 till 50 °C |
Material | Glasfiber |
Min./max. drifttemperatur | -5 till 50 °C |
Produktvikt (per artikel) | 95,000 g |
Min. drifttemperatur | -5 °C |
Max. drifttemperatur | 50 °C |