Patenttivanne HST
Rei'itetty asen.nauha, patenttivanne, A4, aaltom.
PATENTTIVANNE HST 17X0,5MM 25M
Tuotenro 0972017025
EAN 4053479980133
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Materiaali | Haponkestävä teräs A4 |
Leveys | 17 mm |
Materiaalin paksuus | 0,5 mm |
Reiän halkaisija | 6,5 mm |
Reikien väli | 20 mm |
Kuormitusvoima enint. | 650 N |
Pituus (kokonaispituus) | 25 m |