Patenttivanne muovitettu harmaa
Rei'itetty asennusnauha, muovipäällyste, aaltom.
PATENTTIVANNE HARM.17X1,5MM10M
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Leveys | 17 mm |
Materiaalin paksuus | 1,5 mm |
Reiän halkaisija | 6,5 mm |
Reikien väli | 20 mm |
Kuormitusvoima enint. | 425 N |
Materiaali | Teräs |