Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Patruunapuristin, WIT

Patruunapuristin, WIT, 420 ml
PATRUUNAPURISTIN 420 ML WIT MASSOILLE

Tuotenro 08910380

EAN 4053479281988

-
Patruunapuristin, WIT

Tuotenro 08910380
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
käyttöön 380 ml:n, 410 ml:n ja 420 ml:n WIT-patruunoiden kanssa

Soveltuu käyttöön 380 ml:n, 410 ml:n ja 420 ml:n koaksiaalipatruunoiden kanssa



Nopea, luotettava ja puhdas käyttö



Patruunapuristimen runko + puristuskahva + patruunan pidin: Lasikuidulla vahvistettua polyamidia


  • Kevyt ja erittäin vakaa

  • Helppo käsitellä. Tarkkaan työskentelyyn

  • Kestävää teknologiaa


Patruunapuristimen kahva


Patruunapuristimen kahvan käyttö aktivoi valumisen esto-toiminnon ja vapauttaa patruunan jännityksen



Säätöruuvi kompensoi mekanismin kulumista


  • Pidentää patruunapuristimen käyttöikää

  • Suorituskyky ei heikkene kulumisen vuoksi


Sopii seuraavien kemiallisten ankkurointimassojen puristamiseen:


  • CONCRETE SPECIALIST WIT-VM 100: 420 ml

  • CONCRETE SPECIALIST WIT-VIZ: 420 ml

  • ALLROUNDER WIT-VM 250: 420 ml

  • CONCRETE-MULTI WIT-UH 300: 420 ml

  • CONCRETE SCREW MORTAR WIT-BS: 410 ml
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Materiaali

Lasikuidulla vahvistettu muovi

Mittatikulla/asennonosoittimella

Ei

Välitys-/puristussuhde

1:26

Puristusetäisyys yhdellä iskulla

3,5 mm

Työntövoima/edellytys

5000 N / 100 N:n käsivoimalla

Soveltuu ankkurointimassoille

WIT-UH 300, WIT-VM 100, WIT-VM 250, WIT-VIZ, WIT-BS

Soveltuu patruunamallille

Koaksiaalipatruuna (1:10) + 380 ml, Koaksiaalipatruuna (1:10) + 420ml, Koaksiaalipatruuna (1:10) + 410 ml

Väri

Musta

Tuotteen paino

1100,000 g

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot