Patruunapuristin, WIT
Patruunapuristin, WIT, 330 ml
PISTOOLI WIT-ANKKURILLE
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Sopii käytettäväksi 150 ml, 320 ml ja 330 ml koaksiaalipatruunoiden, 300 ml putkimaisten foliopatruunoiden (makkara), 280 ml peeler-patruunoiden ja silikonipatruunoiden kanssa
Nopea, luotettava ja puhdas käyttö
Mittapuikko/täyttömäärän osoitin asteikolla
Estää lukuvirheitä (asteikko = massan täyttömäärä)
Patruunapuristimen runko + puristuskahva + patruunan pidin: Lasikuidulla vahvistettua polyamidia
- Kevyt ja erittäin vakaa
- Helppo käsitellä. Tarkkaan työskentelyyn
- Kestävää teknologiaa
Patruunapuristimen kahva
Patruunapuristimen kahvan käyttö aktivoi valumisenestotoiminnon ja vapauttaa patruunan jännityksen
Säätöruuvi kompensoi mekanismin kulumista
- Pidentää patruunapuristimen käyttöikää
- Suorituskyky ei heikkene kulumisen vuoksi
Sopii seuraavien kemiallisten ankkurointimassojen puristamiseen:
- WIT-VM 100 150 ml, 330 ml
- WIT-VIZ 150 ml, 330 ml
- ALLROUNDER WIT-VM 250: 330 ml, 300 ml
- MULTI WIT-UH 300 320 ml, 280 ml
- WIT-EA 150 150 ml, 330 ml
- BASIC WIT-PM 200: 150 ml, 300 ml, 330 ml
- WIT-NORDIC: 330 ml
- WIT-EXPRESS: 330 ml
- WIT-VIZ Express: 330 ml
- WIT-BS 150 ml
Tiedot(X)
Materiaali | Lasikuidulla vahvistettu muovi |
Mittatikulla/asennonosoittimella | Kyllä |
Välitys-/puristussuhde | 1:26 |
Puristusetäisyys yhdellä iskulla | 3.5 mm |
Työntövoima/edellytys | 5000 N / 100 N:n käsivoimalla |
Soveltuu ankkurointimassoille | WIT-Express, WIT-VM 100, WIT-VM 250, WIT-EA 150, WIT-Nordic, WIT-PM 200, WIT-UH 300, WIT-VIZ, WIT-VIZ EXPRESS |
Soveltuu patruunamallille | Patruuna kalvolla (1:10) + 300 ml, Koaksiaalipatruuna (1:10) + 330 ml, Koaksiaalipatruuna (1:10) + 150 ml, Koaksiaalipatruuna (1:10) + 320 ml, Peeler-patruuna (1:10) + 280 ml |
Väri | Musta |
Tuotteen paino | 946.000 g |