Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Patteriventtiili suora RA-N DN10 DANFOSS

Patteriventtiili suora RA-N DN10 DANFOSS
PATTERIVENTTIILI DANFOSS RA-N SUORA

Tuotenro 9501020934

EAN 5702420002903

-
Patteriventtiili suora RA-N DN10 DANFOSS

Tuotenro 9501020934
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
Messinki/teräs

Pinta/pinnoite

Nikkelöity

Maksimi käyttölämpötila

120 °C

Käyttöpaine enint.

16 bar

Differentiaalipaine enint.

16 bar

Nimellisleveys DN

DN 10

Pituus (kokonaispituus) (A)

0 cm

Pituus 2 (B)

0 cm

Korkeus (C)

0 cm

Liitäntäkierre (F x G)

3/8"

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot