Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Pehmeä välilaippa Mirka hiomatuotteille verkkorakenteella

Pehmeä välilaippa hiomat, verkkorakenteella, Mirka
VÄLILAIPPA 77MM 6R 5MM

Tuotenro 1971013725

EAN 6416868941180

-
Pehmeä välilaippa Mirka hiomatuotteille verkkorakenteella

Tuotenro 1971013725

-
Määrä
P-koko:
x 5 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Pehmeää välilaippaa käyttämällä hiomapyörö mukautuu optimaalisesti epätasaisille pinnoille. Pinnan epätasaisuudet saadaan hiottua mahdollisimman hyvin.

5 mm paksua, pehmeää välilaippaa käytetään yhdessä hiomalaikkojen kanssa pyöristettyjen pintojen ja muotojen hiontaan Mirka-hiomatuotteilla, joissa on verkkorakenne.


Pehmeä välilaippa asetetaan hiomapyörön ja tukilaikan väliin.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Halkaisija

77 mm

Väri

Musta

Reikäkuvio

6 reikää

Paksuus

5,0 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot