Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Pehmeä vaha

Pehmeä vaha
KORJAUSVAHA VALKOINEN

Tuotenro 0890403201

EAN 4052712349164

-
Pehmeä vaha

Tuotenro 0890403201

-
Määrä
P-koko:
x 5 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tarkoitettu pienille vaurioituneille alueille, jotka eivät myöhemmin altistu suurille kuormille.


  • Tasoittaa helposti ja nopeasti pienet naarmut, halkeamat ja avoimet liitoskohdat

  • Edullista ja helppoa korjausta - koko pintaa ei tarvitse vaihtaa tai käsitellä uudelleen
Huomautus
  • Sopii sisäkäyttöön.

  • Noudata tarkasti jokaisessa pakkauksessa olevia käyttöohjeita.

  • Huomaathan, että puun luonnolliseen väriin vaikuttavat monet tekijät. Sen vuoksi tulee aina käyttää useita värejä, jotta varmistetaan, että käsitelty kohta ei erotu.

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Jos ilmainen asiakaspalvelumme tarjoaa teknisiä tietoja tai neuvontapalveluita, emme vastaa näistä tiedoista tai palveluista, paitsi jos annetut ohjeet tai tiedot sisältyvät erikseen määritettyihin, sopimusperusteisiin palveluihimme tai jos ohjeiden antaja toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Sopii erityisesti useille pehmeille puulajeille. Viilun halkeamien, pitkittäis- ja poikittaisnaarmujen, reikien, puristuskohtien, pienten halkeamien ja naarmujen ja pienten avointen liitosten täyttämiseen, joihin ei kohdistu suurta rasitusta, kuten kaapin sivut, takaseinät tai ovet.

Ohjeet

Poista osa vahasta muovilastalla/-höylällä ja työstä käsiteltävä alue. Poista ylimääräinen vaha muovilastalla/-höylällä. Seuraa puun syitä käyttäessäsi viimeistelymateriaaleja ja palauta kuvio. Tiivistä alue lopuksi kirkkaalla lakalla. Lisätietoja on teknisissä tiedoissa.

Kemiallinen perusta

Vaha

Väri

Puhdas valkoinen, RAL 9010

Tippapiste vähint.

74 °C

Tippapiste, edellytykset

DIN 51801 -standardin mukaisesti

Käsittelyaika vähint.

2 min

Käsittelyaika enint.

3 min

Pehmenemispiste

66 °C

Pehmenemispiste, edellytykset

ISO 2207 -standardin mukaisesti

Leimahduspiste min.

80 °C

Vesiliukoinen

Ei

Säilyvyysaika tuotannosta

4 Vuotta

Säilyvyysaika, edellytykset

huoneenlämmössä

Sopivat käsineet:
 
Tuote
Kuvaus
Kemikaaleilta ja kosteudelta suojaava vinyylikäsine
Kemikaaleilta ja kosteudelta suojaava vinyylikäsine
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 6
Täyspinnoitetut vinyylisuojakäsineet puuvillajerseyvuorella
Kemikaalisuojakäsine, nitriili puuvillaveluuria, nukkavuorella
Kemikaalisuojakäsine, nitriili puuvillaveluuria, nukkavuorella
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 6
Kemikaalisuojakäsine, kloropreeni (neopreeni)
Kemikaalisuojakäsine, kloropreeni (neopreeni)
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 6
Kestävä malli
Kertakäyttöinen nitriilikäsine
Kertakäyttöinen nitriilikäsine
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 6
Vedenpitävä, elintarvikekäyttöön soveltuva kertakäyttökäsine
Kertakäyttöinen nitriilikäsine
Kertakäyttöinen nitriilikäsine
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 6
Ainutlaatuisen näppyläkuvioinnin ansiosta erinomainen otepito.
Kertakäyttöinen nitriilikäsine Grip Comfort
Kertakäyttöinen nitriilikäsine Grip Comfort
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 6
Erittäin kestävät kertakäyttökäsineet, jossa on erinomainen otepito erityisen näppyläpinnan ansiosta ja sisäpuolen puuvillavuori takaa maksimaalisen käyttömukavuuden
Kertakäyttökäsine, nitriili, erittäin vahva, tyyppi A
Kertakäyttökäsine, nitriili, erittäin vahva, tyyppi A
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 6
Kestävät ja vahvat kertakäyttökäsineet, jotka antavat erinomaisen suojan kemikaaleja vastaan
Läpäisevyys kuvaa sitä, miten kemikaali kulkee suojakäsinemateriaalin läpi molekyylitasolla. Läpäisyaika on se aika, joka kuluu kemikaalin ensikosketuksesta siihen, kun se on läpäissyt käsinemateriaalin.
Mitattu läpäisyaika
Läpäisevyystaso
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Tärkeää tietoa:

Tieto perustuu kokemukseen ja laboratorio-olosuhteisiin, ja se on vain ohjeellinen. Käsineen todellinen soveltuvuus määräytyy sen yksilöllisten käyttöolosuhteiden mukaan, ja se on vahvistettava sopivalla testillä käyttöolosuhteissa. Koska erilaisia materiaaleja ja kemikaaleja on paljon, soveltumattomuuden tai käyttöongelmien mahdollisuutta ei voi poissulkea yksittäistapauksissa. Ohjeistamme sinua mielellämme ihanteellisista ratkaisuista.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot