Pehmeäliekkipoltin Turbojet-juotospistooleihin
Pehmeäliekkipoltin Powerjet-/Turbojet-juotospist.
PEHMEÄLIEKKIPOLTIN POWERJET 3,5KW
Tuotenro 09849002
EAN 4045727020722
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Pehmytjuotoksiin, kun putken halkaisija on enintään 22 mm, sekä kuumakutisteletkujen käsittelyyn
Polttimen halkaisija | 24 mm |
Kaasun kulutus 2-bar paineella /h | 230 g |
Teho paineella 2 bar | 3,5 kW |
Pehmeä juottam. 2-bar paineella | 22 mm |