Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Peitelevy Tyyppi GD

DIN 3015-3, GD, teräs, sinkki-nikkeli

Tuotenro 0599034104

EAN 4063275542589

-
Peitelevy Tyyppi GD

Tuotenro 0599034104

-
Määrä
P-koko:
x 25 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

DIN 3015-3, tyyppi GD, sinkki/nikkeli
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Nimellliskoko

1D

DIN-standardin mukainen nimelliskoko

1

Pituus (kokonaispituus) (l3)

34 mm

Leveys (l3)

30 mm

Korkeus

7 mm

Paksuus

3 mm

Reiän halkaisija (D)

7 mm

DIN

3015-3

Materiaali

Teräs

Pinta/pinnoite

Sinkki-nikkeli

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot