Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Peitetulppa, litteä TX- ja AW-vääntiölle

Litteä AW-peitetulppa

Tuotenro 0590740101

EAN 4024835723930

-
Peitetulppa, litteä TX- ja AW-vääntiölle

Tuotenro 0590740101

-
Määrä
P-koko:
x 500 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Sopii kaikkiin ruuveihin, joissa on TX- ja AW-vääntiö
Huomautus

Varmista, että peitettävät ruuvit on ruuvattu mahdollisimman suoraan ja tasaisesti.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Materiaali

Muovi

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Ulkohalkaisija (d1)

15 mm

Väri

Puhdas valkoinen, RAL 9010

Soveltuu

AW40

Malli

Tasainen

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot