Peitetulppa, tyyppi 8
Peitetulppa laajenevalla karalla
SUOJATULPPA-PSA-CITR/PEUG-MUSTA
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Säästää kustannuksia ja aikaa
Nopea ja helppo asennus painamalla
Istuu tiukasti kappaleeseen
Tiedot(X)
Metallilevyjen, pahvimateriaalien, verhoilujen ja muiden litteiden osien kiinnitys
![]() | |
Porareiän halkaisija vähint./enint. | 4,7-4,8 mm |
Kiinnityspaksuus vähint./enint. | 3-3 mm |
Pään/kannan halkaisija (A) | 12 mm |
Kannan korkeus (B) | 1.75 mm |
Pituus kannan alapuolelta (C) | 10 mm |
Väri | Musta |
Materiaali | PA 66 - polyamidi |
Vastaa alkuperäistä varaosanumeroa | 6992K8, 9467047580, 6999T4, 6999A3 |
Asennus-/kiinnityspaikka | Sisustus, Yleiskäyttöön, universal |
Ajoneuvon tyyppi | Yleiskäyttöinen |