Peitetulppa, tyyppi S
Peitetulppa, tyyppi S
MUOVINIITTI-(D6,5-6,7MM)PA66-MUSTA
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Porareiän halkaisija vähint./enint. | 6,5-6,7 mm |
Kiinnityspaksuus vähint./enint. | 0,8-1,2 mm |
Pään/kannan halkaisija | 20,1 mm |
Kannan korkeus | 2,4 mm |
Pituus kannan alapuolelta | 15,8 mm |
Materiaali | PA 66 - polyamidi |
Väri | Musta |
Ajoneuvon tyyppi | Henkilöauto |
Vastaa alkuperäistä varaosanumeroa | N90911301 |